| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C863H35 Herst.-Nr.: VH06262 EAN/GTIN: 4250939300573 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler IP00 810W ws 1stuf 220-240V 618x618x26mm VH06262 Weitere Informationen: | | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Ausführung: | Deckenstrahler | Breite: | 618 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 618 mm mm | Max. Heizleistung: | 810 W W | Max. Montagehöhe: | 4 m | Min. Heizleistung: | 810 W W | Min. Montagehöhe: | 1.8 m | Montageart: | Aufbau | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP00 | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 26 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, vitramo infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 373,49* | € 435,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,54* | € 439,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 389,11* | € 454,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,05* | € 460,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 420,61* | € 491,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|