| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C863H33 Herst.-Nr.: VH04848 EAN/GTIN: 4250939300559 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler IP00 550W ws 1stuf 220-240V 475x475x26mm VH04848 Weitere Informationen: | | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Ausführung: | Deckenstrahler | Breite: | 475 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 475 mm mm | Max. Heizleistung: | 550 W W | Max. Montagehöhe: | 4 m | Min. Heizleistung: | 550 W W | Min. Montagehöhe: | 1.8 m | Montageart: | Aufbau | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP00 | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 26 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 272,43* | € 325,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 276,84* | € 329,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,34* | € 333,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 305,40* | € 363,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 481,03* | € 563,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|