Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP00 260W ws 1stuf 220-240V 350x350x26mm VH03535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C863H31
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH03535
EAN/GTIN:
     4250939300535
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Deckenstrahler IP00 260W ws 1stuf 220-240V 350x350x26mm VH03535
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
350 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
350 mm mm
Max. Heizleistung:
260 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
260 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP00
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
26 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,27*
€ 226,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,27*
€ 229,12*
Frei Haus
ab € 192,91*
€ 234,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,86*
€ 256,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 277,48*
€ 331,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.