Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x40,5mm SW13 ST gvz SKT-Schr 8.8 XNNSKS-M8X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847J22
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168959
EAN/GTIN:
     4015081654598
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube M8x40,5mm SW13 ST gvz SKT-Schr 8.8 XNNSKS-M8X35
Weitere Informationen:
Farbe:
Zink
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindesteigung:
0 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
40.5 mm
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2682*
€ 0,3682*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,37*
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,29*
€ 0,40*
50
€ 3,90*
ab € 0,3034*
€ 0,4134*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.