Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel tra 5x1,5qmm 3000mm transp CFLEXZZT/515/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6147300 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Trilux 6147300 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     262-C843G27
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6147300
EAN/GTIN:
     4018242281107
Verbindungskabel tra 5x1,5qmm 3000mm transp CFLEXZZT/515/3000
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
transparent
Länge:
3000 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,49*
€ 72,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,61*
€ 76,04*
€ 5,46*
ab € 60,34*
€ 76,96*
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 78,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,00*
€ 80,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.