Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 4-25qmm gnge 1Etage APL_erf. Hut-G-Schiene TH35G32 WT16PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WT 16 PE Schutzleiterklemme Einfach Grün, Gelb, 1 kV
Artikel-Nr.:
     262-C836B43
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.516.9055.0
EAN/GTIN:
     4049088164347
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Schutzleiter-Reihenklemme 4-25qmm gnge 1Etage APL_erf. Hut-G-Schiene TH35G32 WT16PE
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 - 25 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-25 - 70 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
54 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
58 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, reihenklemmen grün, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,48*
€ 3,16*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,34*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,7748*
€ 4,6548*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,7758*
€ 4,6658*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,18794*
€ 5,18794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,18794*
€ 6,17365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90794*
€ 5,84045
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,18794*
€ 4,98365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 259,397* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8724690
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.