Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker 0-30VDC Schraub MINIMCR-SL-PTB-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2902958 Anschlussblock
Phoenix Contact 2902958 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     262-C835G07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902958
EAN/GTIN:
     4046356702713
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Durchführungsklemmenleiste
Trennschaltverstärker 0-30VDC Schraub MINIMCR-SL-PTB-FM
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 30 V
Betriebstemperatur:
-20 - 65 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93.1 mm
Schaltstrom:
2 A A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
102.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, Isolationsverstärker, Trennverstärker, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,90*
€ 62,74*
€ 8,95*
ab € 48,07*
€ 63,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,89*
€ 65,09*
€ 5,46*
ab € 50,67*
€ 65,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,94*
€ 74,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.