Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst ENDCAPPROFILEMEDIUMWINGWHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe ws Kst ENDCAPPROFILEMEDIUMWINGWHITE
Artikel-Nr.:
     262-C824F27
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA4962
EAN/GTIN:
     4003556014527
Endkappe ws Kst ENDCAPPROFILEMEDIUMWINGWHITE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,00*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,09*
1
€ 4,98*
ab € 2,86*
€ 4,37*
1
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 4,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.