Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst L6mm B27mm H26,2mm ENDCAPPROFILEMEDIUMUWHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe ws Kst L6mm B27mm H26,2mm ENDCAPPROFILEMEDIUMUWHITE
Artikel-Nr.:
     262-C824F25
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA4960
EAN/GTIN:
     4003556014503
Endkappe ws Kst L6mm B27mm H26,2mm ENDCAPPROFILEMEDIUMUWHITE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
26.2 mm
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,70*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,76*
1
€ 4,98*
ab € 2,64*
€ 4,06*
1
€ 3,90*
ab € 3,00*
€ 4,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.