Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmaschine 1250W 1,5g Kst edstsw Mixer 1,5l Mixsystem Rührsystem MC812M865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
MC812M865, Kompakt-Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     262-C799D72
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MC812M865
EAN/GTIN:
     4242005109333
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Küchenmaschine 1250W 1,5g Kst edstsw Mixer 1,5l Mixsystem Rührsystem MC812M865
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1250 W
Breite:
250 mm
Fassungsvermögen Mehl:
1.5 kg g
Grundfarbe:
edelstahl/schwarz
Höhe:
430 mm
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
300 mm
Werkstoff der Rührschüssel:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, Food-Prozessor, Klein-Küchenmaschine, Kompakt-Küchenmaschine, Multisystem-Küchenmaschine, Profi-Küchenmaschine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 181,17*
€ 212,71*
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 229,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,94*
€ 229,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,55*
€ 233,86*
Frei Haus
ab € 201,48*
€ 236,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.