| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C793J82 Herst.-Nr.: VG351067 EAN/GTIN: 3414970694966 |
| |
|
| | |
| Stoßabdeckung GEB-K ST 170mm cws aufrast vz RAL1013 Kanalschnittkasch hfr VG351067 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Befestigungsart: | aufrastbar | Farbe: | cremeweiß | weiß | Form: | asymmetrisch | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 170 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 63 mm | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Oberteilbreite: | 79 mm | RAL-Nummer: | 1013 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,54* | € 35,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,19* | € 46,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|