Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung Welco 8TE 1000mA LED REG m.LED-Anz 83310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C774A86
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0047
EAN/GTIN:
     4011395152591
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Spannungsversorgung Welco 8TE 1000mA LED REG m.LED-Anz 83310
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
Welcome
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA A
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, Trafo, Transformator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 78,60*
€ 91,57*
€ 5,46*
ab € 83,78*
€ 98,03*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 84,53*
€ 98,31*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 85,39*
€ 98,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,67*
€ 103,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.