Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 2m M12 Male ger M12 TCSCCN1M1F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 2m
CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 2m
Artikel-Nr.:
     262-C769C51
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TCSCCN1M1F2
EAN/GTIN:
     3595864098326
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 2m M12 Male ger M12 TCSCCN1M1F2
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabellänge:
2 m m
Polzahl:
4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,72*
€ 39,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,74*
€ 40,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,34*
€ 40,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 42,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,75*
€ 50,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.