Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 15m M12 Male ger M12 TCSCCN1M1F15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 15m
CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 15m
Artikel-Nr.:
     262-C769C50
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TCSCCN1M1F15
EAN/GTIN:
     3595864098357
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 15m M12 Male ger M12 TCSCCN1M1F15
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabellänge:
15 m m
Polzahl:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,97*
€ 73,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,76*
€ 77,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,86*
€ 77,51*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,96*
€ 87,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,86*
€ 95,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.