Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-800/1000-836


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-800/1000-836 Klemmenblockzubehör Bauteil-Stecker
Wago 2002-800/1000-836 Klemmenblockzubehör Bauteil-Stecker
Artikel-Nr.:
     262-C761G93
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-800/1000-836
EAN/GTIN:
     4045454913922
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-800/1000-836
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5.2 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,13*
100
Frei Haus
ab € 3,7437*
€ 4,4237*
100
Frei Haus
ab € 3,7806*
€ 4,4706*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,9071*
€ 4,6171*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,47906*
€ 5,27906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,27906*
€ 6,28208
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47906*
€ 5,33008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 527,906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.