Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 4f 1re or Serie 250 RM=2,54 SteckklemmanschlussLötanschluss 250-1404/000-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-1404/000-012 Anschlussblock 4P Grau
Wago 250-1404/000-012 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     262-C759C33
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-1404/000-012
EAN/GTIN:
     4044918643221
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 4f 1re or Serie 250 RM=2,54 SteckklemmanschlussLötanschluss 250-1404/000-012
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
2 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
13.1 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,49714*
€ 0,66714*
100
€ 5,46*
ab € 0,529*
€ 0,709*
100
Frei Haus
ab € 0,5396*
€ 0,7196*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5774*
€ 0,7674*
Lager 262
400
€ 5,95*
ab € 0,63439*
€ 0,83439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,83439*
€ 0,99292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73439*
€ 0,87392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70439*
€ 0,83822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63439*
€ 0,75492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 333,756* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-204
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-207
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.