Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse 3p ger Einbsteck Crimp 20A 250V 1,5-4qmm hfr RST20I3CB1M00GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I3C B1 M00 GL Buchsenadapter 96.131.2053.0
Wieland RST20I3C B1 M00 GL Buchsenadapter 96.131.2053.0
Artikel-Nr.:
     262-C727H68
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.131.2053.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
wieland buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gerätebuchse 3p ger Einbsteck Crimp 20A 250V 1,5-4qmm hfr RST20I3CB1M00GL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Crimp
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
0.208 kWh
Breite:
34.7 mm
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Farbe des separaten Adapterstücks:
grau
Gewindeanschlussmaß:
M20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.7 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
68.3 mm
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,0557*
€ 4,5057*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,90404*
€ 5,71404*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,6793*
€ 6,8293*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71404*
€ 6,79971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57404*
€ 6,63311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37404*
€ 6,39511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08404*
€ 6,05001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84404*
€ 5,76441
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90404*
€ 4,64581
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.