Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 1qmm ws L2000mm 5x1qmm Stecker fr.Ende hfr 10A GST18I5KS-S10H20WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 1qmm ws L2000mm 5x1qmm Stecker fr.Ende hfr 10A GST18I5KS-S10H20WS
Artikel-Nr.:
     262-C727F30
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.256.2064.2
EAN/GTIN:
     4049088327735
Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 1qmm ws L2000mm 5x1qmm Stecker fr.Ende hfr 10A GST18I5KS-S10H20WS
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,12926*
€ 17,33926*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,7706*
€ 21,0806*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33926*
€ 20,63372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28926*
€ 20,57422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04926*
€ 19,09862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57926*
€ 18,53932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09926*
€ 17,96812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12926*
€ 14,43382
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.