Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungshaube rund ST Einschubende Ø204mm SDHB160SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungshaube rund ST Einschubende Ø204mm SDHB160SW
Artikel-Nr.:
     262-C712D47
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     364920
EAN/GTIN:
     4015627364929
Lüftungshaube rund ST Einschubende Ø204mm SDHB160SW
Weitere Informationen:
Abweisblech rundum:
ja
Anschluss:
Einschubende
Arbeitshöhe:
380 mm
Außendurchmesser Haube:
204 mm
Farbe der Kappe:
schwarz
Geeignet für Ansaugung:
ja
Mit Sturmschutz:
ja
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Oberflächenbehandlung Haube:
beschichtet
Werkstoff der Haube:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 338,76*
€ 408,78*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,08*
€ 412,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.