| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C712D20 Herst.-Nr.: 361750 EAN/GTIN: 4015627361751 |
| |
|
| | |
| Klebeband Aluminium B50mm, L50m, si KLB50ALU Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm mm | Farbe: | Silber | Geeignet für Hochspannung: | ja | Länge: | 50 m m | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | ja | UV-beständig: | ja | Von Hand abreißbar: | ja | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Bezeichnungsmaterial, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,70* | € 19,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,75* | € 19,74* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,92* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|