| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C696B13 Herst.-Nr.: ABNRY15010 EAN/GTIN: 4015153825338 |
|
|
| | |
| Halterung 34x32x72mm ABNRY15010 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Halterung | Breite: | 32 mm | Ersatzteil: | ja | Höhe: | 34 mm | Tiefe: | 72 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,79* | € 17,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,88* | € 17,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,37* | € 19,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,43* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|