Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 100000W 93kg 3ph optionalDisp IP66 936x678x365mm PIKOCI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C676A35
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     12182411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
PV-Wechselrichter 100000W 93kg 3ph optionalDisp IP66 936x678x365mm PIKOCI100
Weitere Informationen:
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
8
Ausgangsnennleistung AC:
100000 W
Bemessungsspannung MPP:
200 - 1000 V
Breite:
936 mm mm
Display:
optional
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
98.2 %
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
93 kg kg
Höhe:
678 mm mm
Max. Eingangsleistung DC:
100000 W
Mit Datenlogger:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
365 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter kostal, kfz wechselrichter, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.333,93*
€ 4.491,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.473,65*
€ 4.632,74*
Frei Haus
ab € 4.476,30*
€ 4.643,56*
Frei Haus
ab € 4.583,50*
€ 4.743,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.632,74*
€ 5.512,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.597,36*
€ 5.470,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.505,12*
€ 5.361,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.473,65*
€ 5.323,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.