Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 11,5-14,5V 48W 4A 85-264VUC 120-373VACDC IP20 PM-0112-040-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-C669G54
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PM-0112-040-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Gleichstromversorgung 11,5-14,5V 48W 4A 85-264VUC 120-373VACDC IP20 PM-0112-040-0
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
11.5 - 14.5 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 - 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 - 373 V
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Leistungsabgabe:
48 W
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tiefe:
98 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,99*
€ 76,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,11*
€ 78,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,63*
€ 80,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 147,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2902999
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.