Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 433,92MHz 2 UP 2k 1002608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWFS Piccolo PL 1002608
EWFS Piccolo PL 1002608
Artikel-Nr.:
     262-C638G73
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002608
EAN/GTIN:
     4251317201925
Suchbegriffe:
Antenne
DCF-Empfänger
Empfänger
Funkantenne
Funkempfänger 433,92MHz 2 UP 2k 1002608
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
0
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Codelänge (Bit):
0
Farbe:
rot
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Leistungsaufnahme:
0.87 W
Modulation:
AM
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
3020
Schalt-Betrieb:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,16*
€ 115,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,25*
€ 115,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,78*
€ 121,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 112,45*
€ 141,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.