Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung gr FR100 Edst 5LY9111


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kettenabhängung gr FR100 Edst
Kettenabhängung gr FR100 Edst
Artikel-Nr.:
     262-C638A88
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LY9111
EAN/GTIN:
     4039806175991
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Knotenkette
siteco knotenkette
knotenkette
Kettenabhängung gr FR100 Edst 5LY9111
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 12,39*
25
Frei Haus
ab € 10,3208*
€ 12,5008*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 11,22*
€ 13,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 17,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,18*
€ 20,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,75*
€ 19,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,18*
€ 19,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,60*
€ 18,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,95*
€ 17,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,51*
€ 14,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.