Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 0,2V 18-28VDC 40A f.Reiheneinb Kurzschlussf IP20 QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2320186 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2320186 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     262-C594I84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320186
EAN/GTIN:
     4046356524919
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung REG 0,2V 18-28VDC 40A f.Reiheneinb Kurzschlussf IP20 QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
0.2 - 0.2 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18 - 28 V
Breite:
38 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
130 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
0 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Max. Ausgangsstrom 2:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
125 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,74*
€ 150,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,17*
€ 150,44*
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 158,28*
Frei Haus
ab € 144,21*
€ 164,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 163,16*
€ 185,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.