Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 48V 4A IP65IP67 SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SHTQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1456514 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1456514 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-C592F05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1456514
EAN/GTIN:
     4046356617109
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder 48V 4A IP65IP67 SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SHTQ
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
70 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,695*
€ 7,695*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 7,72*
24 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 7,81*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,88*
€ 7,88*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,999*
€ 7,969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.