Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 5p SACC-DSI-FSB-5CON-L180S SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SHVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SH VT Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SH VT Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-C592F02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1456488
EAN/GTIN:
     4046356617222
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Einbausteckverbinder 5p SACC-DSI-FSB-5CON-L180S SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SHVT
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
85 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,395*
€ 8,265*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 8,28*
25 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 8,36*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,54*
€ 8,44*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,676*
€ 8,536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.