Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM103E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM103E Elektrogehäusezubehör
Hager SM103E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C591A63
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM103E
EAN/GTIN:
     3250615639981
Suchbegriffe:
Amperemeter
Blindleistungsmesser
Drehzahlmesser
Einbaumessgerät
Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM103E
Weitere Informationen:
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
7
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Blindleistungsmesser:
ja
Breite:
96 mm
Frequenzmessbereich:
45 - 65 Hz
Frequenzmesser:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,5S
Höhe:
96 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Strommessgerät:
ja
Tiefe:
60 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 - 400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 - 400 V
Versorgungsspannung DC:
120 - 350 V
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 368,05*
€ 417,57*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 397,33*
€ 448,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 407,89*
€ 460,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 405,48*
€ 460,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 525,39*
€ 592,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,14*
€ 704,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,74*
€ 675,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,44*
€ 658,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SM211
ab € 121,39*
Zubehör
Hager
SM213
ab € 222,31*
Zubehör
Hager
SM214
ab € 388,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.