Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM102E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM102E Elektrogehäusezubehör
Hager SM102E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C591A62
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM102E
EAN/GTIN:
     3250615639998
Suchbegriffe:
Amperemeter
Blindleistungsmesser
Drehzahlmesser
Einbaumessgerät
Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM102E
Weitere Informationen:
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
7
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Blindleistungsmesser:
ja
Breite:
96 mm
Frequenzmessbereich:
45 - 65 Hz
Frequenzmesser:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,5S
Höhe:
96 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Strommessgerät:
ja
Tiefe:
60 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 - 400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 - 400 V
Versorgungsspannung DC:
120 - 350 V
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,84*
€ 267,48*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,00*
€ 287,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,26*
€ 294,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,85*
€ 294,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 334,52*
€ 378,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.