| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C579J05 Herst.-Nr.: 129002-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Außenverbinder U-Profil m.Schrauben Alu Mit Schraubzubehör 129002-002 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Außenverbinder | Geeignet für: | U-Profil | Mit Schraubzubehör: | ja | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreifachplatte, Dreilochplatte, Element, Element 45°, Flachverbinder, Innenverbinder, Klemmwinkel, L-Element, L-förmiges Element, Profilschiene, Profilschienen-Verbindungselement, Profilschiene-Zubehör, Stiel, Stiel-Zubehör, Stumpfwinkliges Element, T-Element, T-förmiges Element, T-Winkel, U-Element, U-förmiges Element, Verbinder, Verbinder für Profilschiene, Verbinder für Stiel, Verbinder für Stiel/Profilschiene, Verbinder für Tragprofil, Verbindungselement, Verbindungselement für Profilschien..., Vierlochwinkel, Winkel, Z-Element, Z-förmiges Element, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel, Zweilochwinkel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,43* | € 5,22* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,44* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|