Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f IP20 UPEinb Kst REG UnterputzEinbau 1309427103-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT REGplus
METZ CONNECT REGplus
Artikel-Nr.:
     262-C572H26
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309427103-E
EAN/GTIN:
     4250184136538
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hutschiene
Steckergehäuse
btr steckergehäuse
Datendose 1f IP20 UPEinb Kst REG UnterputzEinbau 1309427103-E
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
Hutschiene
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur:
-40 - 70 °C
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 8,79*
€ 5,46*
ab € 6,46*
€ 8,79*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 8,85*
7 Tage
43
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 8,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,33*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,10*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,70*
Zubehör
Metz Connect
130909-I
ab € 1,51*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.