Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M63 x 1,5 IP54 Gew ger SILVYNMSK-M63X1,5FPS-EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms M63 x 1,5 IP54 Gew ger SILVYNMSK-M63X1,5FPS-EDU
Artikel-Nr.:
     262-C548F79
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506152
EAN/GTIN:
     4044777574063
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms M63 x 1,5 IP54 Gew ger SILVYNMSK-M63X1,5FPS-EDU
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
87 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.591
Gewindelänge:
15 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54 - 54
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,41175*
€ 223,20175*
€ 5,90*
ab € 239,78*
€ 332,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,20175*
€ 265,61008
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,91175*
€ 264,07498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,11175*
€ 259,55298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,33175*
€ 252,67478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,41175*
€ 221,82998
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.