Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Innenstation Bus AP ws 90x220x42mm Rufunterscheidung Rufabschaltung 1763070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio-Innenstation Bus AP ws 90x220x42mm Rufunterscheidung Rufabschaltung
Audio-Innenstation Bus AP ws 90x220x42mm Rufunterscheidung Rufabschaltung
Artikel-Nr.:
     262-C545A11
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1763070
EAN/GTIN:
     4026529023753
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Audio-Innenstation Bus AP ws 90x220x42mm Rufunterscheidung Rufabschaltung 1763070
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Audio-Innenstation
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
90 mm
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
220 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
413
€ 5,90*
ab € 26,55*
€ 29,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,58*
€ 29,16*
€ 5,00*
ab € 26,52*
€ 29,16*
€ 3,90*
ab € 27,37*
€ 29,98*
4 Tage
1868
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1229890
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.