Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Haustelefon PAL 88mm, AP BTCV850-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Haustelefon PAL 88mm, AP BTCV850-0A
Artikel-Nr.:
     262-C544B69
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     034375
EAN/GTIN:
     4015739343751
Suchbegriffe:
Haustelefon
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Haustelefon PAL 88mm, AP BTCV850-0A
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm mm
Bildsystem:
PAL
Breite:
105 mm mm
Höhe:
277 mm mm
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufunterscheidung:
ja
Tiefe:
45 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.233,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,54*
€ 1.691,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,19*
€ 1.667,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,05*
€ 1.580,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,68*
€ 1.526,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,29*
€ 1.467,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.