Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 3f UP si Alu 331x131x15mm KR611-3/1-0SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Türstation 3f UP si Alu 331x131x15mm
Rahmen-Türstation 3f UP si Alu 331x131x15mm
Artikel-Nr.:
     262-C543D79
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016832-01
EAN/GTIN:
     4015739168323
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen-Türstation 3f UP si Alu 331x131x15mm KR611-3/1-0SM
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
331 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
131 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, 3fach rahmen siedle, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,88*
€ 86,27*
€ 3,50*
ab € 68,41*
€ 88,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 68,42*
€ 88,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,03*
€ 88,88*
€ 5,46*
ab € 70,16*
€ 90,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200015591-00
ab € 67,08*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010258-00
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.