LED-Einbaustrahler 9W RICO 2800K 700lm Konv ni 1LED Alu IP44 mt RF:hochglänzend MM76733
| |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausführung der Oberfläche: | matt |
Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Außendurchmesser: | 80 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 700 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
Breite: | 0 mm |
Einbaubreite: | 0 mm |
Einbaudurchmesser: | 68 - 68 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 30 mm |
Einbaulänge: | 0 mm |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Farbtemperatur: | 2800 - 2800 K |
Fassung: | ohne |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 9 - 9 W |
Gehäusefarbe: | Nickel |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
Höhe/Tiefe: | 30 mm |
Leistungsfaktor: | 0.9 |
Leuchtenlichtausbeute: | 77.78 lm/W |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtfarbe: | weiß |
Lichtstrom: | 700 - 700 lm |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstärke: | 1650 cd |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Länge: | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 |
Max. Systemleistung: | 9 W |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 12 - 12 V |
Nennstrom: | 0 - 0 mA |
Oberflächenschutz: | lackiert |
Reflektor: | hochglänzend |
Schutzart (IP): | IP44 |
Schutzklasse: | III |
Spannungsart: | DC |
Verstellbarkeit: | schwenkbar |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |