Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 13,3x13,3x128mm XNNISKS-M8X120-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C532J24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144598
EAN/GTIN:
     4015081411047
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Befestigungsset 13,3x13,3x128mm XNNISKS-M8X120-8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
13.3 mm
Höhe:
13.3 mm
Tiefe:
128 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 0,807*
€ 1,137*
25 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,14*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 0,88*
€ 1,23*
30
€ 3,90*
ab € 0,91434*
€ 1,27434*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.