Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 185qmm M16 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 183838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 183838 Elektrischer Kontakt
Cimco 183838 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C526F96
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183838
EAN/GTIN:
     4021103838389
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m16
rohrkabelschuh
cimco rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 185qmm M16 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 183838
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Schmale Flanschausführung:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,9407*
€ 4,3407*
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,52*
€ 3,90*
ab € 3,49*
€ 5,13*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,7536*
€ 6,9236*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3407*
€ 5,16543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2607*
€ 5,07023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1707*
€ 4,96313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9007*
€ 4,64183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6507*
€ 4,34433
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9407*
€ 3,49943
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.