Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 185qmm M12 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 183836


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 183836 Elektrischer Kontakt
Cimco 183836 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C526F95
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183836
EAN/GTIN:
     4021103838365
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m12
rohrkabelschuh
cimco rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 185qmm M12 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 183836
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Schmale Flanschausführung:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,9507*
€ 4,3407*
€ 5,46*
ab € 3,08*
€ 4,52*
€ 3,90*
ab € 3,49*
€ 5,13*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,7025*
€ 6,8625*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3407*
€ 5,16543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2707*
€ 5,08213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2007*
€ 4,99883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9007*
€ 4,64183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6607*
€ 4,35623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9507*
€ 3,51133
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105690
ab € 60,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.