Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C509J88 Herst.-Nr.: 1227410000 EAN/GTIN: 4050118011555 |
| |
|
| | |
| Platinenstecker Buchse 12 sw 1re 7,62mm zinn 12p Direktans fester Steckverbinder BLF7.62HP/12/180SNBKBX Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Direktanschluss | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Bemessungsstrom In: | 24 A | Betriebstemperatur: | -25 - 100 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Geeignet für Leiterplattendicke: | 0 mm | Gehäusefarbe: | schwarz | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 12 | Rastermaß der Anschlüsse: | 7.62 mm | Rastermaß der Kontakte: | 7.62 mm | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 0°/180° (horizontal) | Überspannungskategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 18 | | € 5,90* | ab € 8,7052* | € 10,7652* | | | | | 26 Tage | | | 18 | | € 5,50* | ab € 8,8022* | € 10,9022* | | | | | 46 Tage | | | 18 | | € 4,45* | ab € 9,19389* | € 11,24389* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,64* | € 11,74* | | | | Lager 262 | | | | 18 | | € 5,95* | ab € 9,91724* | € 12,06724* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 217,21032* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|