| |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausführung der Oberfläche: | matt |
Außendurchmesser: | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 80 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
Breite: | 0 mm |
Farbtemperatur: | 3400 - 3400 K |
Fassung: | ohne |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 1 - 1 W |
Gehäusefarbe: | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
Höhe/Tiefe: | 0 mm |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Lichtfarbe: | weiß |
Lichtstrom: | 80 - 80 lm |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstärke: | 0 cd |
Länge: | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 |
Max. Systemleistung: | 1 W |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennstrom: | 0 - 0 mA |
Reflektor: | ohne |
Schutzart (IP): | IP44 |
Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |