Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Alu L1438mm H65mm LIFT54-BE-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtband-Blindeinheit LIFT54-BE-1500
Lichtband-Blindeinheit LIFT54-BE-1500
Artikel-Nr.:
     262-C473A48
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10980
EAN/GTIN:
     4250611809806
Blindabd ws Alu L1438mm H65mm LIFT54-BE-1500
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
65 mm
Länge:
1438 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,17*
€ 25,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 25,92*
€ 3,90*
ab € 20,52*
€ 28,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10981
ab € 1,96*
Zubehör
abalight
10982
ab € 8,04*
Zubehör
abalight
10972
ab € 40,63*
Zubehör
abalight
10974
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.