Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Christbaumkerze ws 10LP IP20 Batt m.LM 602630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabellose Baumkerzen elfenbein LED ww 10er Basis-Set
Kabellose Baumkerzen elfenbein LED ww 10er Basis-Set
Artikel-Nr.:
     262-C422G98
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     602630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumkerzen
baumkerzen
LED- Weichnachtsbaumkerzen ohne Kabel, Basis-Set. Stehendes Licht, Kerze 14x2cm, inkl. Infrarot- Fernbedienung, Batteriebetrieben 1xAA x10 (nicht inklusive)
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Christbaumkerze | Kerze/Teelicht
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 25,13167*
€ 31,74167*
3 Tage
13
1
€ 5,55*
ab € 22,13*
€ 32,97*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,16*
€ 33,32*
17 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 30,17*
€ 37,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,12*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.