Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Querbügel Zink IP65 seitl HANBSIDEENTRYLCM20EXI_FORDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C388J83
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Tüllengehäuse Querbügel Zink IP65 seitl HANBSIDEENTRYLCM20EXI_FORDL
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse | Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Betriebstemperatur:
40 - 40 °C
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
blau
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77802*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,38802*
€ 20,69174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51802*
€ 18,46644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,24802*
€ 18,14514
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,77802*
€ 16,39584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.