|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C383F01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anbaugehäuse Verschr Ms IP67 M23PAGGHINTERWANDM25X1,5 Weitere Informationen:  |  | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Betriebstemperatur: | -40 - -40 °C | EMV-Ausführung: | ja | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Werkstoff des Gehäuses: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse |
|  |  |
| |