Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C382B02 Herst.-Nr.: 910.275 EAN/GTIN: 4016514012183 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktstecker 10A 250V Kst IP20 ger ws Schraubkl 910.275 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Schutzkontakt Typ F | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, bachmann stecker netzstecker schweiz, netzstecker schweiz, schuko-stecker weiss, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,65* | € 2,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,67* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,68* | € 2,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,71* | € 2,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,74* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|