Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung PANOS sym direkt Glas PANOSINFIP54GLASKLARE150WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANOS INF IP54 GLAS KLAR E150 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF IP54 GLAS KLAR E150 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF IP54 GLAS KLAR E150 WH Vorsatz, klar weiß
Artikel-Nr.:
     262-C368E14
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800645
EAN/GTIN:
     4024318834917
Abblendung PANOS sym direkt Glas PANOSINFIP54GLASKLARE150WH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,94*
€ 42,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,63*
€ 45,41*
€ 5,46*
ab € 35,10*
€ 45,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,75*
€ 45,81*
€ 3,90*
ab € 35,77*
€ 46,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.