| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C353G97 Herst.-Nr.: PPUF08-EN/02 EAN/GTIN: 4035138019965 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set Bus 8xTeiln UPAP si ws 1LS UnterputzAufputz PPUF08-EN/02 Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 8 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 8 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 16 | Farbe der Außenstation: | Silber | Farbe der Innenstation: | weiß | Freisprechen: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Internkommunikation: | ja | Montageart Außenstation: | Unterputz | Montageart Innenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 752,78* | € 771,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 784,81* | € 804,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 804,30* | € 824,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 813,23* | € 832,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 924,98* | € 946,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|