Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 4xTeiln UPAP si ws 1LS UnterputzAufputz PPUF04-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketlösung UP 4WE z.hörerl.Freisprech. PPUF04-EN/02
Paketlösung UP 4WE z.hörerl.Freisprech. PPUF04-EN/02
Artikel-Nr.:
     262-C353G93
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPUF04-EN/02
EAN/GTIN:
     4035138019927
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprech-Set Bus 4xTeiln UPAP si ws 1LS UnterputzAufputz PPUF04-EN/02
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
4
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
8
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 550,40*
€ 564,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 574,14*
€ 588,36*
Frei Haus
ab € 588,56*
€ 603,15*
Frei Haus
ab € 594,86*
€ 609,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 676,73*
€ 693,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,19*
€ 824,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,83*
€ 824,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,67*
€ 814,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,43*
€ 809,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,73*
€ 805,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.